Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM102AE-5-40 C110
Rubix:A0448642
Fabrikant:6966959
EAN:7323220748020


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc no.5 (#5-40) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,175 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM102AE-5-40 C110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc no.5 (#5-40) |
| Diameter schroefdraad | 3,175 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,65 mm |
| Diameter handvat | 2,3 mm |
| Aansluiting | 3,5814 mm |
| Diepte schroefdraad | 6,6 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | alcrn |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | pitch 0,6350 mm (40 tpi) |
| Aantal windingen per inch | 40 |
| Tolerantie | 3bx |
| Type schacht | ansi-inch schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,20 excl. BTW
/ stuk
€ 32,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen