PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 DL EP2021382-M10

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:EP2021382-M10
Rubix:20490969
Fabrikant:6432513
EAN:4042446245856
PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 DL EP2021382-M10
Technische samenvatting
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 DL EP2021382-M10


Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2021382-M10

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadlinker
Diameter handvat10 mm
Aansluiting8 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,75 excl. BTW
/ stuk
88,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen