CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 7/16 - 20 DOORL. GATEN - 864994

UNF-TAP - SPIRAALPUNT - HSSE - 3% VANADIUM MEERDERE MATERIALEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:864994
Rubix:20854158
EAN:3660338194290
CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 7/16 - 20 DOORL. GATEN - 864994
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 7/16 - 20 DOORL. GATEN - 864994


UNF draad. Doorlopende gaten.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter9,9 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad7/16
Aantal windingen per inch20
Tolerantie2b
46,55 excl. BTW
/ stuk
56,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen