ROEBUCK HSS-E MACHINETAP DOORLOPEND M 20 - 832101
Machinetap, doorlopend - HSS-E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:832101
Rubix:20623146
EAN:3660338050213


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Draad | 2,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK HSS-E MACHINETAP DOORLOPEND M 20 - 832101
MACHINETAP, DOORLOPEND - HSS-E 'Metrische schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Draad | 2,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | nee |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | metrisch |
| Totale lengte | 140 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| DIN-norm | din 376 |
| Nuttige lengte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,84 excl. BTW
/ stuk
€ 66,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden