DORMER HSS-E MACHINETAP EP10TIN M8 X 1.0

Machinetap EP10

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EP10TINM8X1.0
Rubix:20022408
EAN:7320760662267
DORMER HSS-E MACHINETAP EP10TIN M8 X 1.0

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EP10TIN M8 X 1.0


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad TiN gecoat DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACHINE M 8 X1,00 EP10TIN HSS-HSCO TIN

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad8 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingtin
Tolerantie6h
Schroefdraadm8 x 1,00
Totale lengte90 mm
Boordiameter7 mm
Diameter handvat4,9 mm
Aansluiting6 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang6
DIN-normdin 374
Diepte schroefdraad18 mm
Nuttige lengte8 mm
Type schachtmf
€ 57,69 excl. BTW
/ stuk
€ 69,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen