CUTLINE MACHINETAP DIN371 DOORLOPEND VOOR STAAL M4 844821
Metrische grove afsluiter hsse helder spiraalpunt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6840632
GISS Cutline:844821
Rubix:20626872
EAN:3660338071843




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Draad | 0,7 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : CUTLINE MACHINETAP DIN371 DOORLOPEND VOOR STAAL M4 844821
Metrische grove afsluiter hsse helder spiraalpunt
MACHINE TAP THROUGH HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN371- M4
Sterke punten
Blue ring for an easy understanding of the application
Toepassingen
For internal thread in steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Draad | 0,7 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | gepolijst |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | metrisch |
| Totale lengte | 63 mm |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| DIN-norm | din 371 |
| Nuttige lengte | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,33 excl. BTW
/ stuk
€ 16,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden