TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO24

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-NO24
Rubix:20303756
Fabrikant:5057066
EAN:4031132071497
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO24
Technische samenvatting
Boordiameter3,861 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO24


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO24

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,861 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,861 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,15 excl. BTW
/ 5 stuks
25,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen