TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO41

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-NO41
Rubix:20303774
Fabrikant:5057085
EAN:4031132071121
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO41

Technische samenvatting

Boordiameter2,438 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO41


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO41

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,438 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,438 mm
€ 38,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen