TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-10.319A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-10.319A1-WJ30RE
Rubix:A0022404
Fabrikant:6618391
EAN:4031132367859
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-10.319A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter10,319 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-10.319A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4063in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,319 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingre tialn
Tolerantieh6
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 141,62 excl. BTW
/ stuk
€ 171,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen