TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-5.1

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1154TFT-5.1
Rubix:20303030
Fabrikant:5200113
EAN:4031132260587
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-5.1
Technische samenvatting
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-5.1


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-5.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte18 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat5,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,48 excl. BTW
/ stuk
29,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen