TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-6

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-6
Rubix:20303040
Fabrikant:5200129
EAN:4031132260686
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-6

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-6


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte19 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat6 mm
€ 26,75 excl. BTW
/ stuk
€ 32,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen