TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-7.8
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1244-7.8
Rubix:20301038
Fabrikant:5060422
EAN:4031132041230

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-7.8
Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-7.8
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,8 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 62 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,05 excl. BTW
/ stuk
€ 21,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen