TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.4

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-0.4
Rubix:20680106
Fabrikant:5060281
EAN:4031132040301
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.4

Technische samenvatting

Boordiameter0,4 mm
Totale lengte20 mm
Snijlengte4,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.4


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-0.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,4 mm
Totale lengte20 mm
Snijlengte4,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat0,4 mm
€ 126,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 153,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen