Referenties
GISS Cutline:845774
Rubix:20623382
EAN:3660338078125

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 4.0 MM - 845774
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden