TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-05.800U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DA110-08-05.800U0-WZ90AJ
Rubix:A0288308
Fabrikant:7506473
EAN:4031132425092
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-05.800U0-WZ90AJ
Technische samenvatting
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-05.800U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.2283in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,10 excl. BTW
/ stuk
4,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen