TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3.2

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-3.2
Rubix:A0318329
Fabrikant:5058923
EAN:4031132078106
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3.2

Technische samenvatting

Boordiameter3,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3.2


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-3.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,2 mm
8,15 excl. BTW
/ stuk
9,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen