COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0870-080A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0870-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436474
Fabrikant:8151285
EAN:7323226355215
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0870-080A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0870-080A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,16091954023 (rapport longueur utile/diamètre : lu/dc)
Schroefhoek26,676 °
Slijpensymmetrische punt (symmetrische punt)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen