Referenties
FAG:NDK68
Rubix:A0693590
Fabrikant:0823272970000
EAN:4054364223151

Documenten
Productdetails : FAG NDK 68 EINDDEKSEL
Afdekkappen NDK voor SNS-behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7400 g |
| Type | behuizing |
| Buitendiameter | 355,5 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | ndk6 |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 777,17 excl. BTW
/ stuk
€ 940,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen