300HV VOORSPANRING HV EN14399-6 M30
HV Voorspansluitring EN 14399-6 Staal 300-370 HV10 Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:04035.300.001
Rubix:08063736
EAN:8715494446372

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : 300HV VOORSPANRING HV EN14399-6 M30
HV Voorspansluitring EN 14399-6 Staal 300-370 HV10 Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63,2 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | EN 14399 |
| Metrische diameter | M30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,75 excl. BTW
/ stuk
€ 2,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden