Referenties
Grundfos:MDV.65.80.40.2.51D/450.SL
Rubix:A0113028
Fabrikant:97577836
EAN:5700318990738


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 450000 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 2,95 bar |
| Type | grundfos pomp mdv.65.80.40.2.51d/450.sl |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MDV.65.80.40.2.51D/450.SL
Compacte Grundfos MULTILIFT rioolhefinstallatie met 2x 450 l verzameltank en dubbele SL-dompelpomp met vortexwaaier. Max. vloeistoftemperatuur 40°C en vrije doorgang tot 80 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 450000 cm³ |
| Nominale druk | 2,95 bar |
| Type | grundfos pomp mdv.65.80.40.2.51d/450.sl |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | polyethyleen (tank); gietijzer gg20 (pompbehuizing en waaier) |
| Max. toerental | 2925 rpm |
| Serie | multilift |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.533,20 excl. BTW
/ stuk
€ 21.215,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen