ENERPAC HANDPOMP P462
Hydraulische stalen handpompen (P-serie)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Enerpac:P462
Rubix:A0012871
Fabrikant:P462
EAN:0662005107506


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 7423 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | handpomp 700 bars |
Documenten
Productdetails : ENERPAC HANDPOMP P462
Handpomp met 1 of 2 snelheden. Maximale werkdruk: 700 bar. Enkelwerkend.
Handpomp, 700 bar
Sterke punten
Handpomp met twee snelheden (behalve P-39 model) voor minder vermoeidheid. 4-weg ventiel op P-84 en P-464 modellen om dubbelwerkende cilinders te regelen. Externe ontlastklep op andere modellen om enkelwerkende cilinders te bedienen. Interne overdrukklep voor bescherming tegen overbelasting.
Toepassingen
Voor moeilijke klussen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 7423 cm³ |
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | handpomp 700 bars |
| Gewicht | 27,7 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84132000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.659,45 excl. BTW
/ stuk
€ 3.217,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen