PARI SLANGKLEM RVS TYPE 35 1-DLG 30-36 MM/20 X 1
I type, 1 deel, roestvrij staal 1.4301 (AISI 304)
Zie technische informatieReferenties
Teguma:V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 35
Rubix:27220327
Fabrikant:6170030036
EAN:4030477035621

Productdetails : PARI SLANGKLEM RVS TYPE 35 1-DLG 30-36 MM/20 X 1
Teguma roestvrijstalen bandklemmen V2A. Pa-Ri systeem. I type, 1 deel. Roestvrij staal 1.4301 AISI 304.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87 g |
| Type | type i |
| Klemdiameter | 35 mm |
| Klembereik, minimaal | 30 mm |
| Klembereik, maximaal | 36 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,51 excl. BTW
/ stuk
€ 18,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
