SPARTEX RVS A4-80 MOER LINKS D934 M18

Zeskantmoeren

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUFPASG18A4-80
Rubix:A0820199
Fabrikant:0934418L
EAN:4043377099280
SPARTEX RVS A4-80 MOER LINKS D934 M18
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 934
Diameter schroefdraad18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER LINKS D934 M18


SPARTEX RVS A4-80 MOER LINKS D934 M18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 934
Diameter schroefdraad18 mm
Voor schroevenm18
Kwaliteitsklassea4-80
Sleutelsw27
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,32 excl. BTW
/ 25 stuks
54,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

18 mm

Voor schroeven

m18
Select varianten (208)