Referenties
SMC:AS1301F-M5-04A
Rubix:05276726
Fabrikant:01186303

Technische samenvatting
| Type koppeling | snelkoppeling met vergrendelbare duwbediening (universeel, 360°) |
|---|---|
| Type | eénrichtingsdebietregelaar met terugslagklep (instelbaar) |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS1301F-M5-04A
Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
Sterke punten
Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | snelkoppeling met vergrendelbare duwbediening (universeel, 360°) |
| Type | eénrichtingsdebietregelaar met terugslagklep (instelbaar) |
| Materiaal | nylon, zacht polyamide, polyurethaan |
| Debiet | 6000 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | série as |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,85 excl. BTW
/ stuk
€ 8,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen