Referenties
SNR:UCFCE208
Rubix:A0484754
Fabrikant:UCFCE208
EAN:3413529527540




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFCE 208 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
| Materiaal | roestvrij staal;kunststof |
| Lengte | 145 mm |
| Serie | ucfce200 |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29600 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Gewicht | 1,64 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,37 excl. BTW
/ stuk
€ 69,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen