Referenties
INA:KWLT45-HL-G4-V0
Rubix:A0958646
Fabrikant:303718919015010
EAN:4064328843059





Productdetails : INA KWLT45-HL-V0-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 86 mm |
| Lengte | 167 mm |
| Bouwmaat | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,91 excl. BTW
/ stuk
€ 450,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
