Referenties
INA:KWLT35-AL-G3-V1
Rubix:A0958737
Fabrikant:303718692024010
EAN:4064328818538





Productdetails : INA KWLT35-AL-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 142,5 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,57 excl. BTW
/ stuk
€ 385,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
