Referenties
INA:KWLT45-H-G3-V0
Rubix:A0958753
Fabrikant:303718897014010
EAN:4064328842922





Productdetails : INA KWLT45-H-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 86 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Bouwmaat | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,35 excl. BTW
/ stuk
€ 373,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
