Referenties
INA:KWLT15-ESC-G4-V0
Rubix:A0958618
Fabrikant:303718161015010
EAN:4064328782136





Productdetails : INA KWLT15-ESC-V0-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 34 mm |
| Lengte | 47,6 mm |
| Bouwmaat | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,04 excl. BTW
/ stuk
€ 129,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
