Referenties
INA:KWVE30-B-L-V1-G4
Rubix:03148581
Fabrikant:0171747160250
EAN:4054362997870

Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B L V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1832 g |
| Breedte | 90 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Hoogte op geleiders | 42 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,89 excl. BTW
/ stuk
€ 257,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen