Referenties
Vervangen ref.:KWE25-H-V0-G4
INA:KWVE25-B-H-V0-G4
Rubix:03148528
Fabrikant:0114018850150


Technische samenvatting
| Voorspanning | v0 (zero to slight preload) |
|---|---|
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 83,3 mm |
Productdetails : INA KWVE 25 B H V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrijvoeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Voorspanning | v0 (zero to slight preload) |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 83,3 mm |
| Hoogte op geleiders | 40 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,57 excl. BTW
/ stuk
€ 159,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen