SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M5X40
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:CHCTC5X40PFA2DIN6912
Spartex:CHCTB5X40EFA2-50
Rubix:08222727
Fabrikant:691225 40
EAN:4043377148636

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M5X40
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M5X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 42,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm
