Referenties
Siemens:5SY4306-8
Rubix:3499100970
EAN:4001869202426

Productdetails : SIEMENS INST.AUT 5SY4306-8
Overstroombeveiliging Siemens.
Stroomonderbreker 400 V 10 kA, 3-polig, D, 6 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 6 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,98 excl. BTW
/ stuk
€ 306,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen
