MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8-1/4 - 840771
Insteek T-koppeling met buitendraad, NSF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840771
Rubix:06261346
EAN:3660338061257


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 |
| Aansluiting 2 | g1/4 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8-1/4 - 840771
Materiaal : messing vernikkeld, voor gebuik in voedingsmiddelen industrie, FKM dichtring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Aansluiting 2 | g1/4 |
| Materiaal | vernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen