MECALINE INSTANT BANJO KOPPELING 8 - 1/2 G - 858794
Insteekkoppeling banjo, buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858794
Rubix:06850390
EAN:3660338138645


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT BANJO KOPPELING 8 - 1/2 G - 858794
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Diameter aansluiting | g1/2 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 89,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen