MECALINE INSTANT KOPP. 90GR. BIN. DRAAD 10 - G3/8 - 860011

PARALLELLE VROUWELIJKE 90 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860011
Rubix:06850836
EAN:3660338149672
MECALINE INSTANT KOPP. 90GR. BIN. DRAAD 10 - G3/8 - 860011

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1g3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. 90GR. BIN. DRAAD 10 - G3/8 - 860011


Materiaal: messing, H-polymeer
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1g3/8
Profielinwendig
Aansluiting 210
€ 84,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 101,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen