MECALINE PUSH IN KOPPELING RECHT 8MM-1/4 BU.DR. PTFE 883980
Insteekkoppeling met conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:883980
Rubix:06859771
EAN:3660338373718

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING RECHT 8MM-1/4 BU.DR. PTFE 883980
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type bedrading | g |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Schroefdraad | g1/4 (parallel bspp) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,20 excl. BTW
/ stuk
€ 2,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden