MECALINE PUSH IN KOPPELING RECHT 12MM-1/4 BU.DR. PTFE 883986
Insteekkoppeling met conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:883986
Rubix:06859813
EAN:3660338373770

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING RECHT 12MM-1/4 BU.DR. PTFE 883986
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Schroefdraad | g1/4 (bspp, iso 228-1 parallel) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden