FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-V0-G1/4-8 186328
Insteekkoppeling QSL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-V0-G1/4-8
Rubix:06148954
Fabrikant:186328
EAN:4052568041144

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (geschroefde tappen);pbt-versterkt (behuizing) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-V0-G1/4-8 186328
L-insteekschroefkoppeling QSL-V0-G1/4-8 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Materiaal | messing (geschroefde tappen);pbt-versterkt (behuizing) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,92 excl. BTW
/ stuk
€ 10,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden