FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-10 130805 (153131)

Doorvoerinsteekkoppeling QST

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QST-10-50
Rubix:06143432
Fabrikant:130805
EAN:4052568025267
FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-10 130805 (153131)
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-10 130805 (153131)


T-insteekkoppeling QST-10-50 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=50, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x135x90 mm
Logistiek gewicht26,32 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110 mm
Profielstandaard
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,63 excl. BTW
/ stuk
8,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden