FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M7-6 186353 (130774)
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSML-M7-6
Rubix:06145092
Fabrikant:186353
EAN:4052568041380

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m7 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M7-6 186353 (130774)
L-insteekfitting QSML-M7-6 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=mini, Nominale grootte=2,4 mm, type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x50x10 mm |
| Logistiek gewicht | 6,4 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | m7 |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,61 excl. BTW
/ stuk
€ 4,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden