Referenties
SMC:LQ3E4A-R1
Rubix:05291350

Documenten
Productdetails : SMC PFA L-FIT 1/2" SL X 3/8" SL LQ3E4A-R1
Smc pfa l-fit 1/2" sl x 3/8" sl lq3e4a-r1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 1/2' x 3/8' |
| Profiel | lq3e-r |
| Aansluiting 2 | 3/8' x 1/4' |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Type | union elleboog, reducerend |
| Diameter buis | 12,7 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,52 excl. BTW
/ stuk
€ 56,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen