MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 10 - 3/8 - 860030

PARALLELLE MANNELIJKE 45 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:860030
Rubix:06850758
EAN:3660338149856
MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 10 - 3/8 - 860030
Technische samenvatting
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1r3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 10 - 3/8 - 860030


Materiaal: messing, H-polymeer
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1r3/8
Profieluitwendig
Aansluiting 210
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,90 excl. BTW
/ 10 stuks
88,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen