FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTL-G1/4-6 186170

Insteekkoppeling QSTL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSTL-G1/4-6
Rubix:06143587
Fabrikant:186170
EAN:4052568039745
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTL-G1/4-6 186170

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTL-G1/4-6 186170


T-insteekschroefkoppeling QSTL-1/2-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x70x20 mm
Logistiek gewicht28 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
€ 3,42 excl. BTW
/ stuk
€ 4,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden