FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-V0-1/4-10 160526

Insteekkoppeling QSTV0

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST-V0-1/4-10
Rubix:06143600
Fabrikant:160526
EAN:4052568035754
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-V0-1/4-10 160526

Technische samenvatting

Materiaalmessing (geschroefde tappen);pbt-versterkt (behuizing)
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-V0-1/4-10 160526


T-insteekschroefkoppeling QST-V0-1/4-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht43 g
Materiaalmessing (geschroefde tappen);pbt-versterkt (behuizing)
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 14,49 excl. BTW
/ stuk
€ 17,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen