MECALINE T-KOPPELING MAN 6-M5 853135

PARALLEL MANNELIJK T-STUK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853135
Rubix:06859677
EAN:3660338093111
MECALINE T-KOPPELING MAN 6-M5 853135
Technische samenvatting
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE T-KOPPELING MAN 6-M5 853135


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1m5
Profielnormaal profiel
Aansluiting 26
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,17 excl. BTW
/ stuk
5,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden