NORGREN KNIE-INSTEEK KOPPELING KKI 12 - 10 040 1200
Pneufit Push-In Fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norgren:100401200
Rubix:06200082
Fabrikant:100401200


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube ø12 mm (push-in fitting) |
Documenten
Productdetails : NORGREN KNIE-INSTEEK KOPPELING KKI 12 - 10 040 1200
Elleboogverbinding 12 Pneufit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | tube ø12 mm (push-in fitting) |
| Aansluiting 2 | tube ø12 mm (push-in fitting) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,25 excl. BTW
/ stuk
€ 8,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden