FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYLV-G1/2-12 186212
Insteekkoppeling QSYLV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSYLV-G1/2-12
Rubix:06148312
Fabrikant:186212
EAN:4052568040161

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
Documenten
Productdetails : FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYLV-G1/2-12 186212
Y-insteekschroefkoppeling QSYLV-G1/2-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x30x40 mm |
| Logistiek gewicht | 123,17 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,10 excl. BTW
/ stuk
€ 9,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen