FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q10-E-P10 558763

Insteekkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-D-Q10-E-P10
Rubix:06150508
Fabrikant:558763
EAN:4052568055028
FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q10-E-P10 558763
Technische samenvatting
Aansluiting 110 mm
Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q10-E-P10 558763


Insteekkoppeling NPQM-D-Q10-E-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=9 mm, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Werkmedium=(* perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * water volgens de verklaring van de fabrikant op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht22,75 g
Aansluiting 110 mm
Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur70 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,79 excl. BTW
/ stuk
4,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden