MECALINE INSTANT VERLOOPKOPP. RECHT 8 10 - 853168

UNION RECHTE REDUCTIEFITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853168
Rubix:06261378
EAN:3660338093401
MECALINE INSTANT VERLOOPKOPP. RECHT 8 10 - 853168

Technische samenvatting

Aansluiting 18
Materiaalpolymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT VERLOOPKOPP. RECHT 8 10 - 853168


Rechte koppeling-verkleining 10mm - 8mm buis

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting 18
Materiaalpolymeer
Lengte39,4 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch8 mm
€ 4,71 excl. BTW
/ stuk
€ 5,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden